真鍮マリンランプ風電気スタンド 室内用 キャビンライト

真鍮マリンランプ風電気スタンド 室内用 キャビンライト - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

アンティーク風でオシャレな真鍮製の電気スタンド(室内照明)です。
もともと船舶の航海灯に照明器具として使われてきたオイルランプを、メーカーで電気スタンド(室内照明)としてアレンジしました。
背面のクローム塗装仕上げの波状の反射板が灯りをきらきらさせます。
また背面にフックが付属しており壁掛け仕様にもできます。
ご家庭ののコンセントに接続してすぐに使用可能。
電球の交換は、サイドの扉を開いて行います。
中間スイッチ付き。

用途
アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
白熱球E26 40W
材質
真鍮
金色
消費電力(W)
40
口金
E26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
165×320×140
仕上
真鍮磨き仕上げ
電球の種類
普通球
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54322739700019
24,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする