曜日別特売

Mini PDFイントランジットデータロガー 31010

Mini PDFイントランジットデータロガー 31010 - DeltaTRAKMini PDFイントランジットデータロガー 31010 - DeltaTRAKMini PDFイントランジットデータロガー 31010 - DeltaTRAKMini PDFイントランジットデータロガー 31010 - DeltaTRAKMini PDFイントランジットデータロガー 31010 - DeltaTRAKMini PDFイントランジットデータロガー 31010 - DeltaTRAK

データダウンロードにソフトウェア不要。組込式USB端子により専用デバイス不要。読込毎に改ざん不可能なPDFデータを自動生成。UTC採用のPDFレポート。1回使い切りタイプのデータロガー。Shadow LogTM機能を搭載。

用途温度計測・温度観察品番31010測定範囲(℃)-40~87温度範囲(℃)87表示分解能0.1℃精度(℃)±0.5℃(-20℃~-10℃、10℃~25℃) ±0.3℃(-10℃~10℃) ±1.0℃(上記以外)内容量1個
関連資料:(0.42MB)
注意
※注意事項、保管方法はカタログを参照してください。カタログの写真は製品イメージで外観、仕様が変更になる場合があります。温度などについて保証するものではありません。使い切り(ワンウェイ)タイプです。※海外製品の為、仕様変更、オプション等が変更される場合がありますので最新情報はメーカーウェブサイトをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54884674DTJ-31010
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする