曜日別特売

7型HDMIモデルフィールドモニター

7型HDMIモデルフィールドモニター - ADTECHNO(エーディテクノ)7型HDMIモデルフィールドモニター - ADTECHNO(エーディテクノ)7型HDMIモデルフィールドモニター - ADTECHNO(エーディテクノ)

4K@30入出力対応
フルHD(1920×1200)IPSパネル採用
HDMI入出力端子搭載
ピーキング/フォールスカラー/オーディオレベルメーター他、多彩なアシスト機能を搭載
バッテリー駆動対応(ソニー社製バッテリー「NP-F970」またはキヤノン社製LP-E6バッテリー「LP-E6N」)
1/4インチ穴搭載
専用サンシェードを標準付属

仕様1/4インチ穴数:4付属品ACアダプター(DC12V1.5A)/専用サンシェード/サンシェード取付用ネジ(3個)/取扱説明書規格WUXGA (Wide-UXGA)消費電力(W)最大8.2出力HDMI×1(HDCPは非対応)、イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1電源DC7~24V表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194.5×21×125入力HDMI×1(HDCPは非対応)コントラスト比1100:1解像度1920×1200保証期間1年入力端子HDMI×1スピーカーなし色(本体)ブラック画面サイズ7型アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5567727575HB
オープン
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,800/税込¥4,180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする