抗ウイルス加工割烹着

抗ウイルス加工割烹着 - plus alpha

抗ウイルス加工クレンゼ繊維を採用
介護施設や医院、保育施設はもちろん、工場、飲食店舗などまで幅広くご活用頂けます。
連続50回洗濯しても抗ウイルス効果が持続(一般家庭洗濯機の洗濯すすぎ脱水での効果)

用途
抗ウイルスメディカルウェア
新型コロナウイルス予防対策に
男女兼用フリーサイズ洗い替えに
サイズ
フリー
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル65、綿35
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
70
内容量
1枚
注意
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません
※ウイルスの働きを抑制するものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58102976CK-PKピンク
オープン
取扱い終了
58102985CK-BLブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする