18V充電式インパクトドライバー
18Vクラス最大の締付トルク180N・m。
クラス最短コンパクトボディ106mm。
独自の3色に光るサイドボタンで5モード切替(強・中・弱・テクス・ロックオン)。
先端に影をつくらない3灯式LEDライト。
作業者の手を守る2層構造グリップ。
IP56国際規格適合 防じん・防水ボディ。
使いやすさにこだわったキャリングケース付き
- 付属品
- 充電器、電池パック×2、ベルトフック(本体取付)、キャリングケース
- 質量(kg)
- 1.5(6000mAh電池パック装着時)
- 締付能力(高力ボルト)
- M5~M14
- 充電時間(分)
- 47
- 締付能力(小ねじ)
- M4~M8
- 六角軸二面幅(mm)
- 6.35
- 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
- 106×240×79(6000mAh電池パック装着時)
- 内容量
- 1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。商品説明動画
京セラの電動工具がはじまる篇
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ



























