PETフィルム ルミラー

PETフィルム ルミラー - TORAY(東レ)
(1件のレビュー)

隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。

用途
電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
全8種類を絞り込む
厚さ(μm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58110929X30#2510001023
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58110938X30#3810001038
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58110947X30#5010001050
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58110956X30#7510001075
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58110965X30#100100010100
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58110974X30#125100010125
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58110983X30#188100010188
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58110999X30#250100010250
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58110983
2022-11-01
用途: 作業時、出荷時の製品保護
製造業

柔軟性、接着性、強度など、全体的に適度で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする