JAPPY
JAPPYバスケット
大型工具・道具等の収納にご使用いただけます
がっちりとした丈夫なビッグ設計のため大型工具も収納可能
積み重ね可能
材質
高耐衝撃性コーポリマー
容量(L)
約32
耐荷重
本体:2700、ハンドル:1030
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58235258
SB-465G-JP
465×385×280
グリーン
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
58235267
SB-465R-JP
465×385×280
レッド
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください