曜日別特売

Molex RJ45モジュラジャック 8P8C極 Cat3 ライトアングル スルーホール メス モジュラージャック

Molex RJ45モジュラジャック 8P8C極 Cat3 ライトアングル スルーホール メス モジュラージャック - 日本モレックス(molex)
仕様
オス/メス = メス
LANカテゴリ = Cat3
実装タイプ = スルーホール
極数 = 8P8C
種類 = モジュラージャック
方向 = ライトアングル
長さ = 16.38mm
幅 = 13.53mm
深さ = 15.75mm
コンタクト材質 = リン青銅
シリーズ番号 = 43860
Molexシリーズ43860シールド付き低プロファイル、ライトアングル反転モジュラジャック. Molexシリーズ43860の各種タイプの低プロファイル、ライトアングル、反転モジュラジャック:. 内容(一部):. ; 800-6784 800-6784 RJ45 8/8シールドなし ; 800-6769 800-6769 RJ11 6/6シールドなし ; 800-6807 800-6807 パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き ; 800-6790 800-6790 パネルアースタブによるRJ11 6/6シールド付き ; 800-6810 800-6810 パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり ; 800-6804 800-6804 サイドスタック用のオフセットパネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き ; 800-6801 800-6801 サイドスタック用のオフセットパネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり ; 800-6794 800-6794 RJ45 8/8シールド付き、パネルアース なし ; 800-6817 800-6817 パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり、高温耐性あり
長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)16質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827450343860-0025
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする