曜日別特売

Molex RJ45モジュラジャック 85510シリーズ 8 / 8極 Cat3 垂直 表面実装 メス モジュラージャック

Molex RJ45モジュラジャック 85510シリーズ 8 / 8極 Cat3 垂直 表面実装 メス モジュラージャック - 日本モレックス(molex)
仕様
オス/メス = メス
LANカテゴリ = Cat3
実装タイプ = 表面実装
極数 = 8 / 8
種類 = モジュラージャック
方向 = 垂直
長さ = 15.08mm
幅 = 15.24mm
深さ = 15.7mm
シリーズ = 85510
コンタクト材質 = 銅合金
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金
Molex 85510シリーズCat 3垂直トップエントリRJモジュラジャック. 85510シリーズCat 3垂直トップエントリRJ11 / RJ45基板表面実装モジュラジャックは、黒色のUL94V-0高温熱可塑性ハウジングと金めっきのコンタクトを備えています。 実装部のピッチは1.27 mmで、基板保持用のはんだタブを装備しています。パネル切り抜きは小さくて済みます(詳細はデータシートを参照のこと)。 かん合するプラグについては90075シリーズを参照してください。
長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)17質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827463485510-5020
オープン
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする