仕様オス/メス = メス
LANカテゴリ = Cat3
実装タイプ = スルーホール
極数 = 8P8C
種類 = モジュラージャック
シールドタイプ = シールド付き
方向 = ストレート
長さ = 17.3mm
幅 = 16.6mm
深さ = 16.5mm
シリーズ = 95623
コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅
表面処理:コンタクト = パラジウムニッケルの上に金
Molex 95623シリーズCat 3垂直シールド付きRJ45モジュラジャック. 95623シリーズCat 3スルーホール垂直取り付けISDN標準完全シールドRJ45モジュラジャックは、業界標準のフットプリントと高さを備えています。 このCat 3 RJ45モジュラジャックは高度なEMI / RFI保護を提供する外部シールド、基板配置 / 保持機能、基板アースを備えているだけでなく、SMTにも対応します。 RJ45モジュラコネクタのかん合製品については、95043シリーズプラグを参照してください。
長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)