ロジクール Z407 Bluetooth PCスピーカー(サブウーファー+ワイヤレス コントロール)
<最大出力80W 臨場感溢れるサウンド>
サテライトスピーカーは80Wの最大出力/40WのRMS出力で、最大出力20Wのサブウーファーが低音の深みを強化します。2.1chながら高音は鮮明に、中低音はパワフルに再生するので、音楽や映画、ゲームの没入感を高めることができます。
<3つの接続方法を選べるBluetoothスピーカー>
Bluetoothによるワイヤレス接続に加えてmicroUSBや3.5mmプラグによる有線接続にも対応しています。テレビやPC、ゲームコンソール、スマートフォン、タブレットなど最大3台のデバイスへ同時に接続できるので、繋ぎ直すことなく音源を切り替えられます。
<リモコンによる簡単操作>
コントロールダイヤルは20メートルの範囲でワイヤレス接続します。再生/一時停止や音量、低音音量なども、手元のダイヤルで簡単に操作できるので便利です。
(再生/一時停止とスキップ/巻き戻しは、Z407がBluetoothまたはUSB入力経由で接続されている時のみ動作します。)
<縦置き・横置き対応で配置しやすい>
滑らかな楕円形のサテライトスピーカーはデスクのスペースに合わせて設置できるよう、縦置きだけでなく、モニター下に収まるよう横置きすることもできます。
- 付属品
- サブウーファー(電源ケーブル付き)、サテライトスピーカー×2、Bluetooth Low Energy(BLE) ワイヤレス コントロール ダイヤル、単4形乾電池×2、3.5 mmオーディオ ケーブル、保証規定、保証書
- 仕様
- システム要件:3.5mmステレオミニプラグ、microUSB、Bluetooth Low Energy
- 色
- ブラック
- 電源
- ACアダプター内蔵タイプ、AC 100-240V(50/60Hz)
- 最大出力(W)
- 80
- 定格出力(W)
- (RMS出力)サテライト出力:10W×2、サブウーファー出力:20W 総合 40W
- 周波数特性
- 55Hz-20KHz
- インターフェース
- 入力1:3.5mmステレオプラグ、入力2:MicroUSB
- コントロール
- ワイヤレス コントロール ダイヤル上のコントロール:音量、低音音量、再生、一時停止、トラックをスキップ、巻き戻し
- ケーブル長(cm)
- 電源ケーブル:150、オーディオ入力ケーブル:200、サテライト・サブウーファー間ケーブル:180
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- サラウンド
- 2.1ch
- 内容量
- 1個
オーディオ の新着商品
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥8,798¥7,998カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
















