道具箱L OD STORAGE

道具箱L OD STORAGE - リス興業

備品や書類の保管に最適!!RISUの装備品保管シリーズ
強さと使い易さが好評の道具箱シリーズに人気のOD色が新発売!
積み重ねOK、SとLの積み重ねOK

質量(kg)3.4(蓋、本体)OD材質(本体)耐衝撃性ポリプロピレン外寸法・幅(mm)567外寸法・高さ(mm)330外寸法・奥行(mm)411内容量1個(54L)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61499218OD-L-STR567×411×330
9,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする