PELICAN(ペリカン)
エアーケース
質量(kg)
5.3
色
ブラック
外寸法・幅(mm)
733
外寸法・高さ(mm)
232
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
426
有効内寸法・奥行(mm)
356
有効内寸法・高さ(mm)
213(51/162)
有効内寸法・幅(mm)
660
内容量
1個
注意
※ウレタンフォーム付
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61575834
1605BKAIR
733×426×232
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください