TRUSCO
エンジニアBOX
ABS樹脂製なので丈夫です。
仕様
【南京錠(別売)】取付可(Φ5mm)
トラスコ品番
207-7005
材質
中皿・仕切板:ABS樹脂、取手:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.85
色
ブラック
材質(本体)
ABS樹脂
耐荷重(kg)
25
アズワン品番
64-8635-96
外寸法・幅(mm)
425
外寸法・高さ(mm)
180
外寸法・奥行(mm)
235
有効内寸法・間口(mm)
400
有効内寸法・奥行(mm)
200
有効内寸法・高さ(mm)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62523783
PE420BK
425×235×180
¥
10,960
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください