曜日別特売

コネクトローリングシステム

コネクトローリングシステム - KETERコネクトローリングシステム - KETERコネクトローリングシステム - KETERコネクトローリングシステム - KETERコネクトローリングシステム - KETERコネクトローリングシステム - KETER

それぞれの工具箱、ツールカートを組合せて使用可能です
上段には小物、中段には中物、下段には大物と大小様々な工具を収納可能です
それぞれの工具箱、ツールカートのみでも使用可能です
耐衝撃プラスチックを使用しており非常に頑丈です

トラスコ品番194-8573ブラック材質(本体)プラスチックアズワン品番64-8343-64外寸法・幅(mm)565外寸法・高さ(mm)700外寸法・奥行(mm)373内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6265315917203038565×373×700
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする