曜日別特売

PET製超耐寒小型容器

PET製超耐寒小型容器 - TRUSCOPET製超耐寒小型容器 - TRUSCOPET製超耐寒小型容器 - TRUSCOPET製超耐寒小型容器 - TRUSCOPET製超耐寒小型容器 - TRUSCOPET製超耐寒小型容器 - TRUSCOPET製超耐寒小型容器 - TRUSCOPET製超耐寒小型容器 - TRUSCO

PET素材を使用しているため、非常に軽く小物等ケースに便利です。透明度の高い容器のため、中身が一目で分ります。ちょっと使いの容器として汚れやすい部品や材料入れとしても便利です。耐冷温度-30℃の為、冷凍保管の容器として使えます。

用途部品パーツの搬送、保管、整理整頓ようとして汚れやすい商品を入れる容器としてギフト用の梱包資材としても耐寒素材の為、冷凍保管の容器として食品容器にも対応してます。耐熱温度(℃)-30~80内容量1袋(100個)
全16種類を絞り込む
16種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62676846PETY-975975F100.5×100.5×14クリア
2,290
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676855PETY-105105105×105×35.4クリア
2,240
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676864PETY-105105F108×108×14クリア
2,290
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676889PETY-105210F108×213×14透明
4,070
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676898PETY-10570105×70×35.4クリア
1,650
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676907PETY-10570F108×73×14クリア
1,670
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676916PETY-656565×65×35.4クリア
1,180
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676925PETY-6565F68×68×14クリア
1,360
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676934PETY-707070×70×35.4クリア
1,200
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676943PETY-7070F73×73×14クリア
1,230
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676959PETY-97519597.5×195×35.4透明
3,760
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676968PETY-975195F100.5×198×14透明
4,140
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676977PETY-9756597.5×65×35.4クリア
1,490
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676986PETY-97565F100.5×68×14クリア
1,700
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676995PETY-97597597.5×97.5×35.4クリア
2,120
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676873PETY-105210105×210×35.4透明
4,020
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする