プロジェクターカート PJ-FH
扱いやすいオープンタイプ。未使用時はコンパクトに収納できるので、置き場所に困りません。
本体の重量は10.4kgとコンパクトながら、天板の耐荷重は安心の20kg
プロジェクター台は最大13度の角度調整が可能。投影角度調整ができるチルト機能付
天板の高さ(設置床面から天板まで)は、400mm~700mmまで調整できます。
手を離すと自動的にロックがかかる、バネ方式採用。ワンタッチで高さ調整が可能。
割れや変形が少ない「ゴム単輪キャスター」を採用。床面の相性を選びません。ストッパー付きキャスター(前輪のみ)
- 質量(kg)
- 10.4
- 耐荷重(kg)
- 天板:20
- 天板高さH(mm)
- (設置床面から天板まで)400~700
- 角度調整範囲
- プロジェクター台:最大13度
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 450×526
- 内容量
- 1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USDASUS(エイスース)税込¥329,780¥299,800カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07













