Panasonic(パナソニック)
ブラシレスギヤヘッド
仕様
ヒンジなし、該当ファミリー/シリーズ:MINAS-BL GPシリーズ
軸受種類
玉軸受
適合モーター
モータの品番からご確認ください。
内容量
1台
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸端形状
取付角寸法(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62784646
MB8G10BV
10
キー
80
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
61日以内出荷
返品不可
62784655
MB8G15BV
15
キー
80
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
61日以内出荷
返品不可
62784664
MB8G20BV
20
キー
80
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
61日以内出荷
返品不可
62784673
MB8G30BV
30
キー
80
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
61日以内出荷
返品不可
62784698
MB8G5BV
5
キー
80
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
61日以内出荷
返品不可
62784707
MB9G10BV
10
キー
90
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
61日以内出荷
返品不可
62784716
MB9G15BV
15
キー
90
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
61日以内出荷
返品不可
62784725
MB9G20BV
20
キー
90
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
61日以内出荷
返品不可
62784734
MB9G30BV
30
キー
90
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
61日以内出荷
返品不可
62784743
MB9G50BV
50
キー
90
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
61日以内出荷
返品不可
62784759
MB9G5BV
5
キー
90
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
61日以内出荷
返品不可
62784689
MB8G50BV
50
キー
80
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください