Klean Kanteen
【355mlタイプ】ワイドインスレートカフェ
安全で丈夫な素材を使用した、ステンレスボトルです。
お手入れも容易です。
用途
オフィスでのコーヒーや、アウトドアでの飲み物の保温・保冷に。
色
グレージャーホワイト
容量(mL)
355
本体質量(g)
283
本体寸法(mm)奥行
75
本体寸法(mm)高さ
174
本体寸法(mm)幅
75
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62902736
K12VWPCCGWA
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください