PROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ

PROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ - フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ - フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ - フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ - フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ - フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ - フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ - フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ - フジコーワ

外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。独自のリブ構造が衝撃を吸収。収納物を確実に保護します。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。グリップハンドルは軽量で頑丈なポリプロピレン製です。グリップ部は柔らかく手にフィットするウレタン樹脂でできています。スタッキングシェル形状により、同型番の積み重ねが可能。高い保管効率を誇ります。別売りのショルダーストラップを装着すれば肩に掛けて軽快に持ち運べます。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。

用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。材質(本体)高密度ポリエチレン耐荷重(kg)10内容量1台
注意
※ショルダーベルトは別売り。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62925608FA-7J358×450×182
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62925617FA-6J391×495×205
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする