曜日別特売

PROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ

PROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ - フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ - フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ - フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ - フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ - フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ - フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ - フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ - フジコーワ

外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。独自のリブ構造が衝撃を吸収。収納物を確実に保護します。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。スタッキングシェル形状により、同型番の積み重ねが可能。高い保管効率を誇ります。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。

用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。材質(本体)高密度ポリエチレン耐荷重(kg)15内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62925714FP-9489×733×310
オープン
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62925723FA-12441×525×268
オープン
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする