PROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ

PROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ - フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ - フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ - フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ - フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ - フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ - フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ - フジコーワ

外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。取り外し可能な着脱式自在キャスターを装備。簡単に取り付けられ、容易に外れない半月型スプリング構造です。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。

用途望遠レンズなどの長尺物の収納に最適です。取り外し可能な4輪自在キャスター装備の中型ハードキャリングケースです。容量(L)70内容量1台
注意
※南京錠は別売り。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62925793FS-1-GY372×797×385I636×W316×h蓋160-身190
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62925809FS-1-BK372×797×385I636×W316×h蓋160-身190
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62925784FS-1-Y372×797×385I636×W316×h蓋160-身190
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする