イースタン精工
樹脂プーリー 両側フランジタイプ
ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。
用途
滑車、ガイドローラーなど。
材質/仕上
ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
-40~50
精度等級
JIS B 1514 0級
内容量
1個
注意
※目安荷重値のため保証する値ではありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ベアリング
内径(Φmm)
外径(Φmm)
溝径(Φmm)
全幅(mm)
荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62938375
EHMW-0625
48
696ZZ
6
25
(溝底径)25
50
200(目安)
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62938384
EHMW-0830
50
608ZZ
8
30
(溝底径)30
50
200(目安)
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62938393
EHMW-1035
90
6200ZZ
10
35
(溝底径)35
60
250(目安)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62938409
EHMW-1240
110
6201ZZ
12
40
(溝底径)40
60
250(目安)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください