曜日別特売

樹脂プーリー V溝タイプ

樹脂プーリー V溝タイプ - イースタン精工

ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。

用途滑車、ガイドローラーなど。材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン角度M(°)60使用温度範囲(℃)-40~50精度等級JIS B 1514 0級内容量1個
注意
※目安荷重値のため保証する値ではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ベアリング
内径(Φmm)
外径(Φmm)
溝径(Φmm)
全幅(mm)
荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62938418EVMW-064023696ZZ640(溝底径)3012200(目安)
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
62938427EVMW-084025608ZZ840(溝底径)3014200(目安)
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
62938436EVMW-1050656200ZZ1050(溝底径)4016250(目安)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62938445EVMW-1260806201ZZ1260(溝底径)5018250(目安)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする