イースタン精工
樹脂プーリー U溝タイプ
ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。
用途
滑車、ガイドローラーなど。
材質/仕上
ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
-40~50
精度等級
JIS B 1514 0級
内容量
1個
注意
※目安荷重値のため保証する値ではありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ベアリング
内径(Φmm)
外径(Φmm)
溝径(Φmm)
全幅(mm)
荷重(N)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62938463
EUMW-0640
21
696ZZ
6
40
(溝底径)30
12
200(目安)
2.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
62938479
EUMW-0840
23
608ZZ
8
40
(溝底径)30
14
200(目安)
2.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
62938488
EUMW-1050
60
6200ZZ
10
50
(溝底径)36
16
250(目安)
3.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
62938497
EUMW-1260
75
6201ZZ
12
60
(溝底径)40
18
250(目安)
5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください