曜日別特売

オイルシールリペア

オイルシールリペア - RISLONE
(5件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

オイル下がりに特化した添加剤です。バルブシールからのオイル消費、オイル下がりに効果があります。クランクシールリア、フロントからの漏れにも効果があります。

用途自動車用バルブシール、クランクシール兼用漏れ止め剤使用の目安エンジン始動時に青白い煙が上がる車使用量エンジンオイル4~6Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63425855RP-61023
6,910
4,998
値下げ
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: オイル下がり改善に
自動車・二輪車・自転車関連業

1回の使用で約半年オイル下がりによる白煙が収まりました。でも突然白煙が噴き出す。また入れて半年収まるを2年くらい続けています。状態にもよりますが完全に治らず粘度が高い半年は効果があるという感じでしょうか。修理するよりは安く済んでいるので今後も使います。

2が参考にしています
2025-05-01
用途: エンジンオイル交換時

完全硬化したシールやラバー類には効果が望めず予防としての使用が望ましい商品ですね!

1が参考にしています
対象商品 : 63425855
2024-05-20
用途: オイル下がり
ガレージ リカーズ自動車・二輪車・自転車関連業

初期のオイル下がりでの使用 現状まだ効果は出てませんが 規定距離で効果が出てくれたらいいかと思います

2023-03-24
用途: オイル交換時
株式会社サニーサイドカウンティサービス業

15年乗っているため、エンジン始動時、バルブリフターのカチャカチャと言う音がうるさくなり、バルブガイドからのオイル下がりが有りました。 200キロ走るとパーフェクトになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 63425855
2022-01-05
用途: 軽トラのメンテナンス
有限会社アイカネ

数日経過して、オイル下がりの白煙が少なくなってきたように思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする