THERMOS(サーモス)
ポケットマグポーチ
サーモス真空断熱ポケットマグ専用のマグポーチです。フックにかけられるループ付き。柔らかい内生地でマグに傷がつきにくくなっています。手洗いも出来ていつでも清潔にご使用いただけます。
材質
(内外生地)ポリエステル
色
ネイビー
内容量
1個
注意
※こちらはケースのみです。水筒は別途お買い求めください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
本体寸法(mm)
対応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63522437
APH-150 NVY
150
48×48×185
サーモス真空断熱ポケットマグ150ml以下
¥
1,200
¥
739
¥
813
(税込)
6日以内出荷
63522446
APH-180 NVY
180
48×48×220
サーモス真空断熱ポケットマグ180ml
¥
1,200
¥
769
¥
846
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください