タマハシ
ツーリングクッカーセット
サビに強く耐久性のあるステンレス製クッカー。アウトドアに必要なアイテムを極限まで軽量コンパクトにまとめました。通気性の良いメッシュ袋付き。万が一の災害時にも役立つアイテムです。
材質
18-0ステンレス、ナイロン樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63640649
TC-601F
ソースパン、ミルクパン、フライパン、ミルクパントレー
ソースパン:Φ140×70、ミルクパン:Φ120×65、ミルクパントレー:Φ95×50、フライパン:Φ93×8
ソースパン:1,070、ミルクパン:730、ミルクパントレー:275、フライパン:500
398
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63640658
TC-801F
ソースパン、ミルクパン、フライパン、ミルクパントレー、ターナー、レードル
ソースパン:Φ140×70、ミルクパン:Φ120×65、ミルクパントレー:Φ95×50、フライパン:Φ93×8
ソースパン:1,070、ミルクパン:730、ミルクパントレー:275、フライパン:500
530
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63640667
TC-501F
フライパン、カップ、クッカー、マグカップ
フライパン:Φ130×30、カップ:Φ105×60、クッカー:Φ120×95、マグカップ:Φ73×8
フライパン:390、カップ:515、クッカー:1,070、マグカップ:290
420
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください