曜日別特売

デジタル温度計 防水防滴タイプ 校正証明書付 TX10-01シリーズ

デジタル温度計 防水防滴タイプ 校正証明書付 TX10-01シリーズ - アズワン

熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。

寸法(mm)151×56×33(突起部除く)質量(g)約180(電池含む)タイプ1ch単機能硬度本体:-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)/±(0.2%rdg+1℃)電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400分解能-200.0~199.9:0.1℃、200℃以上:1℃耐水性IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)アズワン品番1-591-11-24特性防水防滴測定周期約1秒/回校正証明書一般校正内容量1台
注意
※(温度計の確度=本体確度(基準接点補償確度含む)+温度プローブ許容差)となります。ご使用される温度プローブの許容差を加算してください。
※センサープローブは付属していません。
※校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63827113TX10-01
50,000
49,900
54,890(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする