曜日別特売

冷蔵庫用温度計 校正証明書付

冷蔵庫用温度計 校正証明書付 - アズワン冷蔵庫用温度計 校正証明書付 - アズワン

センサーコードが700mmと長く、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。

寸法(mm)41×26×144測定範囲(℃)-40~+50精度(℃)±2最小目盛2センサーコード長(cm)70使用場所冷蔵庫校正証明書一般校正内容量1個
注意
※「校正証明書付」は、出荷時に校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。
※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
638274790571 1716-001716-002-4708-01-20
17,430
17,330
19,063(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
638274880572 1717-001717-002-4708-02-20
18,160
18,060
19,866(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする