標準温度計 二重管 成績・特急校正付

標準温度計 二重管 成績・特急校正付 - 日本計量器工業標準温度計 二重管 成績・特急校正付 - 日本計量器工業

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。

材質水銀全長(mm)300径(Φmm)約7.3最小目盛0.1℃本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3校正証明書一般校正内容量1台
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
温度測定範囲(℃)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
温度測定範囲(℃)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63828075No0-50~0JC-11406-7703-01-23
98,000
97,980
107,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63828084No10~50JC-11416-7703-02-23
54,900
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63828093No250~100JC-11426-7703-03-23
60,600
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63828109No3100~150JC-11436-7703-04-23
64,900
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63828118No4150~200JC-11446-7703-05-23
74,900
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63828127No5200~250JC-11456-7703-06-23
93,000
92,980
102,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63828136No6250~300JC-11466-7703-07-23
107,700
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする