燕物産
ミニライトバスケット Fシリーズ
材質
PP
形状
角型
質量(kg)
0,33
耐荷重(kg)
3
サイズ(mm)
222×306×150
アズワン品番
3-6074-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64328146
F-2597
222×306×150
ベージュ
¥
820
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください