エスコ
465x385x280mm/27L バスケット(赤/4個)
積み重ね可能
材質
高耐衝撃性コーポリマー
容量(L)
約27
アズワン品番
64-2214-40
有効内寸法・間口(mm)
465
有効内寸法・奥行(mm)
385
有効内寸法・高さ(mm)
280(H)
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64528608
EA505AS-2A
レッド
オープン
¥
5,380
¥
5,918
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください