エスコ
560x295x220mm/22L バスケット(赤/3個)
材質
高耐衝撃性コーポリマー
容量(L)
約22
有効内寸法・間口(mm)
560
有効内寸法・奥行(mm)
295
有効内寸法・高さ(mm)
220(H)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64528626
EA505AS-11
560×295×220
レッド
オープン
¥
3,870
¥
4,257
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください