エスコ
475x280x220mm 工具箱(中皿付/青/ワンバックル)
材質
バックル:ポリアセタール
質量(kg)
2.0
色
ブルー
材質(本体)
高耐衝撃性コーポリマー
アズワン品番
64-2214-42
外寸法・幅(mm)
475
外寸法・高さ(mm)
220
外寸法・奥行(mm)
280
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64528653
EA505K-475
475×280×220
オープン
¥
3,700
¥
4,070
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください