曜日別特売

[EA701SC-2B用] センサー

[EA701SC-2B用] センサー - エスコ[EA701SC-2B用] センサー - エスコ
用途標準付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、-9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタアズワン品番64-2255-65防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64599886EA701SC-101A
オープン
9,900
10,890(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする