用途中心付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L150、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタアズワン品番64-2255-68防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時内容量1個