エスコ
15mm/1車 ナイロンプーリー
材質
本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン
全長(mm)
50
質量(g)
24
使用荷重(kg)
150
車径(mm)
15
使用ロープ径(mm)
~5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64677446
EA987HK-11
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください