エスコ
25mm/1車 ナイロンプーリー
材質
本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン
全長(mm)
70
質量(g)
56
使用荷重(kg)
230
車径(mm)
25
使用ロープ径(mm)
~7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64677464
EA987HK-13
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください