エスコ
30mm/2車 ナイロンプーリー
材質
本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン
全長(mm)
80
質量(g)
132
使用荷重(kg)
250
車径(mm)
30
使用ロープ径(mm)
~8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64677516
EA987HK-22
オープン
¥
735
¥
809
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください