エスコ
342x211x161mm 工具箱(2段皿付/クリアー)
質量(kg)
1
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
約3(中皿下端より底面まで本体部分のみ)
アズワン品番
64-7860-17
外寸法・幅(mm)
342
外寸法・高さ(mm)
161
外寸法・奥行(mm)
211
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64726288
EA505-9
342×211×161
オープン
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください