エスコ
392x206x164mm 工具箱(中皿無し/クリアー)
質量(kg)
0.64
材質(本体)
耐衝撃性コーポリマー
容量(L)
約13
アズワン品番
64-7860-18
外寸法・幅(mm)
392
外寸法・高さ(mm)
164
外寸法・奥行(mm)
206
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64726297
EA505AB-36
392×206×164
オープン
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください