エスコ
549x330x275mm ツールバスケット
質量(kg)
2.9
材質(本体)
プラスチック
アズワン品番
65-2131-71
外寸法・幅(mm)
549
外寸法・高さ(mm)
275
外寸法・奥行(mm)
330
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64726367
EA505TD-2
549×330×275
オープン
¥
6,150
¥
6,765
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください