エスコ
18mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄)
材質
刃:ステンレス、柄:ABS樹脂
厚さ(mm)
1.2
全長(mm)
259
刃長(mm)
125
刃幅(mm)
18
アズワン品番
64-7873-93
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64736246
EA579BN-11
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください