エスコ
535x402x295mm/内寸 防水ケース(軽量/黒)
頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています
質量(kg)
7.3
色
黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸:535×402×295、外寸:613×478×337
アズワン品番
64-7907-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64758734
EA657AR-607
613×478×337
535×402×295
オープン
¥
79,400
¥
87,340
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください