エスコ
226x136x 75mm/内寸 防水ケース(OD)
寸法(mm)
内寸:226(W)×136(D)×75(H)、外寸:283(W)×174(D)×99(H)
質量(kg)
1.1
色
OD
材質(本体)
ABS、ポリプロピレン
容量(L)
2
防塵防水性能
IP68
アズワン品番
64-7907-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64758768
EA657MC-60
オープン
¥
15,500
¥
17,050
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください