精密砥石 SP砥粒 軸径3mm

精密砥石 SP砥粒 軸径3mm - Minimo

ハンドユースから機械研削用まで幅広く加工対応できる高精度の研削砥石です。

トラスコ品番
852-7071
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
幅(mm)
13
粒度
100
全長(mm)
43
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
45000
刃長(mm)
13
刃径(Φmm)
10
刃径(mm)
10
内容量
1袋(10本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04687038JA3047
¥6,080
¥5,498
¥6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする