曜日別特売

軸付砥石(グレー砥石)

軸付砥石(グレー砥石) - Minimo

加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。

トラスコ品番
852-6296
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
幅(mm)
19
粒度
#60
全長(mm)
47
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
30000
砥粒
A/WA
外径(mm)
13
内容量
1袋(10本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04684606CA3148
¥4,230
¥3,898
¥4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする