Minimo
軸付砥石(イエロー砥石)
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
トラスコ品番
852-6300
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
幅(mm)
16
粒度
#80
全長(mm)
44.5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
砥粒
WA
外径(mm)
16
内容量
1袋(10本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04683459
CA3190
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください