Minimo
軸付砥石(グリーン砥石)
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
軸径(Φmm)
2.34
粒度
#120
砥粒
GC
内容量
1袋(10本)
全6種類を絞り込む
外径(mm)
選択してください
6
6.5
7
10
13
幅(mm)
選択してください
1.7
4.5
10
13
13.2
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
60000
トラスコ品番
選択してください
852-6278
852-6279
852-6280
852-6281
852-6282
852-6283
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04684588
CA1086
852-6281
13.2
49
40000
10
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04684972
CA1087
852-6282
10
44.5
60000
6.5
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04685672
CA1084
852-6280
10
45
40000
7
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04687221
CA1081
852-6278
4.5
41
60000
6
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04687869
CA1088
852-6283
1.7
42
40000
13
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04690240
CA1083
852-6279
13
50
40000
10
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください